使用流体空気
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
管接続口径Rc1/8
切換方式2位置シングルソレノイド
リード線取出方法M形プラグコネクタ(リード線300mm付)
ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと)
手動操作方式ロック式B形(ドライバ操作形)
オプションフート形ブラケット付
タイプ直接配管形
保護構造防塵
使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7
ボディオプションパイロット弁個別排気形
給油不要
取付姿勢自由