製品寸法図

輸入車用キャビンフィルター

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種MERCEDES-BENZ/M-Klasse(W164)/09.2005-09.2005,MERCEDES-BENZ/M-Klasse(W164)/02.2010-02.2010,MERCEDES-BENZ/M-Klasse(W164)/05.2009-05.2009,MERCEDES-BENZ/M-Klasse(W164)/08.2005-08.2005,MERCEDES-BENZ/M-Klasse(W164)/07.2005-07.2005,MERCEDES-BENZ/M-Klasse(W164)/07.2008-07.2008,MERCEDES-BENZ/R-Klasse(W251)/06.2006-06.2006,MERCEDES-BENZ/R-Klasse(W251)/05.2009-05.2009,MERCEDES-BENZ/R-Klasse(W251)/10.2005-10.2005,MERCEDES-BENZ/R-Klasse(W251)/07.2008-07.2008,MERCEDES-BENZ/S-Klasse(W221)/02.2006-02.2006,MERCEDES-BENZ/S-Klasse(W221)/01.2009-01.2009,MERCEDES-BENZ/SprinterII(906)/05.2009-05.2009,MERCEDES-BENZ/SprinterII(906)/04.2006-04.2006,MERCEDES-BENZ/SprinterII(906)/06.2013-06.2013,MERCEDES-BENZ/Viano(639)/09.2010-09.2010,MERCEDES-BENZ/VitoII(639)/09.2010-09.2010 注文コード31186674 品番CUK2026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690
この商品は適合車種・内容量など87種類から選べます 他の種類を見る

アドバンスド-脱臭フィルター(CUK)
最大95%のすす、ほこり、その他の粒子状物質を除去するだけでなく、メーカーの高度なCUKフィルターは活性炭層も備えています。
この追加の層は、最大90%のガスをトラップし、トルエン、窒素酸化物、オゾン、二酸化硫黄、不快な臭いなどの有害な毒素が換気システムから車両に侵入するのを防ぎます。

用途自動車用フィルター 本体寸法(mm)A:205/B:177/H:18 フィルター活性炭フィルター 適合車種MERCEDES-BENZ/M-Klasse(W164)/09.2005-09.2005,MERCEDES-BENZ/M-Klasse(W164)/02.2010-02.2010,MERCEDES-BENZ/M-Klasse(W164)/05.2009-05.2009,MERCEDES-BENZ/M-Klasse(W164)/08.2005-08.2005,MERCEDES-BENZ/M-Klasse(W164)/07.2005-07.2005,MERCEDES-BENZ/M-Klasse(W164)/07.2008-07.2008,MERCEDES-BENZ/R-Klasse(W251)/06.2006-06.2006,MERCEDES-BENZ/R-Klasse(W251)/05.2009-05.2009,MERCEDES-BENZ/R-Klasse(W251)/10.2005-10.2005,MERCEDES-BENZ/R-Klasse(W251)/07.2008-07.2008,MERCEDES-BENZ/S-Klasse(W221)/02.2006-02.2006,MERCEDES-BENZ/S-Klasse(W221)/01.2009-01.2009,MERCEDES-BENZ/SprinterII(906)/05.2009-05.2009,MERCEDES-BENZ/SprinterII(906)/04.2006-04.2006,MERCEDES-BENZ/SprinterII(906)/06.2013-06.2013,MERCEDES-BENZ/Viano(639)/09.2010-09.2010,MERCEDES-BENZ/VitoII(639)/09.2010-09.2010 適合純正型番77365763、1673744
注意
※交換作業を始める前に、必ずエンジンを停止してから作業を行ってください。
※交換作業は、各車専用の取扱い説明書・整備要領書等をご確認いただき慎重に間違いの無い様に行って下さい。
※誤った交換作業、使用による事故等の責任は一切負いかねますのでご了承下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
カーエアコンフィルター交換
製造業

1年振りの交換になります。車内に出てくる空気がさわやかになった感じがしました。また、自分で交換するにあたり写真つきのわかりやすい解説書がついていてとても親切な商品だと思いました。

2025-07-20
用途:
アバルト595交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

ほぼ純正と同サイズなので簡単に交換できます。
安価なものなので毎年定期交換です。

2024-11-16
用途:
フォルクスワーゲン用エアコンフィルター
サービス業

フォルクスワーゲンのエアコンフィルター交換のため、適合する製品を探していたところ、モノタロウで発見して購入しました。ディーラーで交換するより安く交換することができました。

対象商品:
31187015
2024-07-01
用途:
エアコンフィルターの定期交換用

専門店を回らなくても通常手続きで手に入り、コスパも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする