トースター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31191748 品番155GN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

イタリアのデザイナーによるデザイン家電です。世界中で販売されている人気のブランドです。
一度に2枚の食パンをトースト可能。
焼き目調整メモリがついている為、お好みに合わせた焼き加減を調整可能。
スライド式のクズ受けがついている為、お手入れ簡単。
冷凍したパンも回答しながら焼くことができます。

幅(mm)300 質量(kg)1.5 高さ(mm)200 奥行(mm)190 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする