画像準備中

窓付きタイプヘアーカッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31193760 品番HC-FW26-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

ショートアタッチメント(3〜36mm)とロングアタッチメント(37〜70mm)のついたヘアカッター。女性でも楽にカットのできる持ちやすいスリムボディです。
ダイヤル式刈高調整で、アタッチメントの付け替え無しで操作でき手間なく快適です。
本体は丸洗いOK、いつでも気持ちの良い使い心地です。

付属品ショートアタッチメント、ロングアタッチメント、スキ刈アタッチメント、オイル、掃除ブラシ、電源アダプター、ヘアーアレンジメントシート 質量(g)約147 電源(V)充電・交流式(AC100-240・50/60Hz) 消費電力(W)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.6×38.8×178.7 刃の種別鋭角刃でクリーンカット 充電時間(時間)約8 使用可能時間(分間)約40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品は2mmのカットはできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする