ニットーリレー
ニットーリレーの お茶
ニットーリレーの 粉末茶/インスタント緑茶
顆粒こんぶ茶2g×11
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(11本×144個)
注文コード
31194645
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,680
販売価格(税込)
¥33,458
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
北海道産利尻昆布を使用した昆布茶です。お湯に溶けやすい顆粒タイプで、陳列しやすいスタンドパック容器です。
質量(g)
35.5
種類
こんぶ茶
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×160×30
原材料
食塩(国内製造)、砂糖、昆布粉末/調味料(アミノ酸等)
アレルギー
なし
栄養成分
エネルギー:4cal、たんぱく質:0.1g、脂質:0g、炭水化物:0.8g、食塩相当量:1.1g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。