ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの びん/容器類
ナリカの 押し出し棒
電動コルクボーラ ECB-Y
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31195020
品番
F35-3625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,300
販売価格(税別)
¥
73,000
バスケットに入れる
電動ドリルでゴム栓の穴あけが素早くできる
No.1〜19のゴム栓に電動で穴をあけることができます。電動ドリルとスタンドは汎用品なので、別途ドリルを用意すれば他の穴あけにも使えます。
付属品
チャックキー
仕様
(ゴム栓固定台)鉄製/No.1〜19号に適合
ストローク(mm)
(電動ドリル用スタンド)60
寸法(mm)
(ゴム栓固定台)100×130×85
高さ(mm)
(電動ドリル用スタンド)450
ドリル径(Φmm)
3・6・9/各1本 (ゴム・木工用)
電源コード(m)
5
電源(AC100V)
850W
定格回転速度(r.p.m)
1300
注意
※ロットにより形状が変更になる場合があります。
※小・中・高校理科実験向け教材です。