付属品測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個
仕様(帯域通過フィルタ)帯域幅:8 nm、波長精度:±1.0 nm
寸法(mm)143×103×51
測定範囲測定精度:(高濃度)400〜750mg/L(±10 mg/L ±測定値の2%)、(中濃度):200〜500mg/L(±7 mg/L ±測定値の3%)、(低濃度):0〜250mg/L(±5 mg/L ±測定値の4%)
質量(g)380
電源単3アルカリ電池3個(付属)
測定項目全硬度(CaCO3換算)
保存形式50データ
液晶モニター128×64pixel、バックライト付
防水性IP67(本体ケースのみ)