THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱ケータイタンブラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31195555
品番
JOV-420 MGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
コンパクトに折りたためるキャリーハンドル付き
コーヒーの香りが楽しめる広口設計
ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力
食洗機対応モデル
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ハンドル・フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム
色
メタリックグレー
容量(mL)
420
エコマーク認定
認定
本体質量(g)
300
寸法(cm)
7.5×7.5×19.5
保温効力(℃)
68以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
口径(Φcm)
5.5
エコマーク認定番号
10 146 009