THERMOS(サーモス)
デュラブルシリーズ炒め鍋KFI
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
24
20
24
26
28
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31195659
品番
KFI-024D NVY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
シリーズ最軽量の超深型モデル
ガス火専用
より持ちやすい取っ手に進化!
耐摩耗性デュラブルコートで焦げ付きにくく長持ち
材質
本体:アルミニウム合金(底の厚さ:2.1mm) / 取っ手:フェノール樹脂
色
ネイビー
容量(mL)
3300
サイズ(cm)
24
本体質量(g)
600
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:焼付け塗装
寸法(cm)
43×25×9