THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱スープジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31195729
品番
JBZ-201 DBW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量200mでプラス1品にちょうど良い!
口当たりの良い、丸みを帯びた金属製飲み口
フタ・パッキンは食洗機OK
持ち運びやすいコンパクトサイズ
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム
色
ダークブラウン
容量(mL)
200
エコマーク認定
認定
本体質量(g)
100
寸法(cm)
7×7×10.5
保温効力(℃)
55以上(6時間)
保冷効力(℃)
12以下(6時間)
口径(Φcm)
4.9
エコマーク認定番号
10 146 010