真空断熱スープジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31195738 品番JBZ-201 IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

容量200mでプラス1品にちょうど良い!
口当たりの良い、丸みを帯びた金属製飲み口
フタ・パッキンは食洗機OK
持ち運びやすいコンパクトサイズ

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム アイボリー 容量(mL)200 エコマーク認定認定 本体質量(g)100 寸法(cm)7×7×10.5 保温効力(℃)55以上(6時間) 保冷効力(℃)12以下(6時間) 口径(Φcm)4.9 エコマーク認定番号10 146 010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする