THERMOS(サーモス)
デュラブルシリーズフライパンKFL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
26
20
24
26
28
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31195799
品番
KFL-026 DBW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ガス火専用の深型モデル
より持ちやすい取っ手に進化!
料理の幅が広がる深型設計
耐摩耗性デュラブルコートで焦げ付きにくく長持ち
材質
本体:アルミニウム合金 / 取っ手:フェノール樹脂
色
ダークブラウン
サイズ(cm)
26
本体質量(g)
600
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:焼付け塗装
寸法(cm)
46×27.5×9