材質【スープジャー】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム / 【容器】本体:ポリプロピレン / フタ:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / 仕切り:ポリプロピレン 【ポーチ】外生地:ポリエステル / 内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン
色カーキ
容量(mL)200
エコマーク認定認定
本体質量(g)400
寸法(cm)20.5×8.5×10.5
保温効力(℃)(ポーチなし)55以上(6時間),(ポーチあり)58以上(6時間)
保冷効力(℃)(ポーチなし)12以下(6時間),(ポーチあり)12以下(6時間)
口径(Φcm)4.9
エコマーク認定番号10 146 010