THERMOS(サーモス)
デュラブルシリーズマルチパンKFK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
28
24
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31196395
品番
KFK-028W GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
注ぎ口と補助取っ手が付いたマルチパン
ガス火専用
補助取っ手付きで湯切りなどを行う時に持ちやすい!
注ぐ量を調整できる2種類の注ぎ口付
材質
本体:アルミニウム合金(底の厚さ:2.2mm) / 取っ手:フェノール樹脂 / 補助取っ手:アルミニウム合金(セラミック塗膜加工)
色
グレー
容量(mL)
4300
サイズ(cm)
28
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:焼付け塗装