W5(A)10 アルミサッシ取替戸車 家研販売 31196596 W5(A)10 アルミサッシ取替戸車 家研販売 31196596 W5(A)10 アルミサッシ取替戸車 家研販売 31196596

アルミサッシ取替戸車

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 31196596 品番 W5(A)10
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は859円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
用途網戸 適合(かまち)平行 材質(コマ)ポリアセタール樹脂 形状(コマ)R 車輪径(Φmm)10 材質(本体)ステンレス 耐荷重(kg/個)5/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする