被覆アーク溶接棒AZタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 31197104 品番 WEL AZ 308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。
ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。

用途SUS304 仕様(フラックス系統)アシッド・チタニア型 (端面)黄 棒長(mm)350 棒径(Φmm)3.2 取付姿勢全姿勢 電流範囲(A)下向150〜220
注意
※原則として予熱は行わず、パス間温度は150℃にして下さい。
※溶接棒の再乾燥は250〜300℃で1時間くらい行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする