曜日別特売
WEL Z 308 被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ 日本ウェルディングロッド 31197120

被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(2.5kg)
棒径(Φmm)2.6
棒長(mm)300
内容量1箱(2.5kg)注文コード31197120品番WEL Z 308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。
化学機器、化学容器、各種プラントなどの溶接に用いられます。
溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。

用途SUS304仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型(端面)黄棒長(mm)300棒径(Φmm)2.6取付姿勢全姿勢電流範囲(A)下向55~80/立向上向50~70
注意
※原則として予熱は行わず、パス間温度は150℃にして下さい。
※溶接棒の再乾燥は200~250℃で1時間くらい行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする