被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 31197147 品番 WEL Z 308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。
化学機器、化学容器、各種プラントなどの溶接に用いられます。
溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。

用途SUS304 仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型 (端面)黄 棒長(mm)350 棒径(Φmm)5 取付姿勢全姿勢 電流範囲(A)下向150〜220
注意
※原則として予熱は行わず、パス間温度は150℃にして下さい。
※溶接棒の再乾燥は200〜250℃で1時間くらい行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする