代表画像

S32-CTIR-2T13D520-H 内径溝入れ用ヘッド S-CTIR/L-H タンガロイ 31197190 S32-CTIR-2T13D520-H 内径溝入れ用ヘッド S-CTIR/L-H タンガロイ 31197190

内径溝入れ用ヘッド S-CTIR/L-H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手R 溝幅(mm)2.00 注文コード31197190 品番S32-CTIR-2T13D520-H
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は勝手・溝幅など12種類から選べます 他の種類を見る
溝幅(mm)2.00 シャンクD32 接続ねじホース:DGIM2-020 シートサイズ(mm)2 勝手R 溝深さ(mm)13.00 寸法LF(mm)16.00 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)33.50 寸法DMIN(mm)52.00 寸法DCONMS(mm)32.000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする