06-11-200-0 ステンレス鋼製テーブル脚角度調節コネクター LAMP(スガツネ工業) 31197207 06-11-200-0 ステンレス鋼製テーブル脚角度調節コネクター LAMP(スガツネ工業) 31197207 06-11-200-0 ステンレス鋼製テーブル脚角度調節コネクター LAMP(スガツネ工業) 31197207 06-11-200-0 ステンレス鋼製テーブル脚角度調節コネクター LAMP(スガツネ工業) 31197207 06-11-200-0 ステンレス鋼製テーブル脚角度調節コネクター LAMP(スガツネ工業) 31197207

ステンレス鋼製テーブル脚角度調節コネクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) ブラック 注文コード31197207 品番06-11-200-0
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

テーブルの天板と脚を連結し、脚の角度を最大20°変更できるステンレス鋼製、直径85mmの金具です。
脚の角度は4段階で調節できます。

用途家具、テーブルなどに。 材質ステンレス鋼(SUS304) ブラック 質量(g)240
注意
脚はお客様にてご用意ください。
(取り付けねじM8、有効深12〜22)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする