代表画像
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ用ブレード
外径深溝入れ、突切り用ブレード QSP-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
シートサイズ(mm)
2
注文コード
31197418
品番
QSP32-2D-CHP
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
32.0
溝幅(mm)
2.00
接続ねじ
ホース:QGM2-020
寸法B(mm)
1.8
シートサイズ(mm)
2
勝手
勝手なし
ホルダー
CTBU25-32-CHP
最大突切り径(mm)
66.0
寸法LF(mm)
151.00
RoHS指令(10物質対応)
対応