SwitchBot
SwitchBotの 内装商品
SwitchBotの レール
SwitchBotの カーテンレール
SwitchBot カーテンレール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31197786
品番
3R-WOC08UW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電球を交換するように簡単に取り付けられます。 独自の機構設計により、わずか30秒でセットアップが完了します。
寸法(mm)
約65×51×110
質量(g)
約135
タイプ
U型カーテンレール
入力電圧(V)
5
保証期間
ご購入日から1年間
充電時間(時間)
約6.5
入力電流(A)
1
バッテリー容量(mAh)
3300
連続動作時間
(3mレール)一日開閉で往復6メートルの場合:8ヶ月