内容量1袋(50個)
仕様ジェンダー = オス併用 = ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングシリーズ = Universal MATE-N-LOK最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWGコンタクト材質 = 真鍮Mate-N-Lokシールドコネクタ用コンタクト. Mate-N-Lock製品のオス / メスパッケージでの実装で、標準コンタクトの代わりに使用 オスコンタクトに固定と分割の2つのタイプを用意。固定タイプは2〜4極パッケージで使用。分割タイプは6〜15極パッケージに推奨され、コネクタの挿入力を低減. コンタクトを含まない穴をふさぐブランキングピンを用意 Mate-N-Lock密閉コネクタ用の工具は別売。品番< 366-2055') 366-2055/を参照
注文コード31198328
品番350705-1【ワケあり】