KS高強度スペーサー 壁用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(70個) 高さ(mm)130 注文コード31199439 品番D19-22×H130【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別) アウトレット
¥13,900709
この商品は高さ・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

壁の側面のかぶりの確保を目的として使用する高強度モルタル製のスペーサーです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 品番D19-22×H130 適合サイズD19・D22 高さ(mm)130 圧縮強度(N/mm2)80 用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※水平方向の鉄筋へこれを取り付ける場合は金具が掴んだ鉄筋部を結束線などで補強し圧送ホースから勢いよく出る生コンがKS高強度スペーサー壁用へ直接かからないようご留意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする