※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YK13S【ワケあり】 ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器 31199606 YK13S【ワケあり】 ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器 31199606

ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード31199606 品番YK13S【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別) アウトレット
¥18,90014,900
この商品は呼び径など27種類から選べます 他の種類を見る

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法H(mm)約85 寸法L(mm)110 スクリーンd(Φmm)30 スクリーンl(mm)60 呼び径(A)25 呼び径(B)1 接続Rc 材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼) ハンドル形状ハンドル無し 網目40メッシュ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状Y形 種類ストレーナ 最高使用温度(℃)150(PTFE) 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa・G)1.96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10790656
2019-06-25
用途:
農業機械
農・林・水産業

ブームスプレヤに使用しました。噴口の詰まりが無くなりまして、よろしいですよ!GOOD!

対象商品:
10790753
2018-09-14
用途:
食品工場の給水部分に

蛇口の直前に100メッシュのものを取り付けています。
このメッシュのものを常備品として揃えてくれているので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする