ポータブル自動H型鋼ガス切断機

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 お客様組立品 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ1.5Mレール付 付属品火口A-3800 NO.1、NO.2(AC用)各1本・ピストル型ライター×1個・掃除針×1組・キャブタイヤコード(5m用)×1本・ガラス管ヒューズ(1A)×1個・工具(Lハンドル+ドライバー)×1式 注文コード31220850 品番コスモジュニアZ F-400
参考基準価格(税別)¥1,436,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品はタイプ・付属品など6種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量12.8kg(本体とレールを片手で持ち運びOK)
ピシャッターバルブの採用(火災調整は一度だけ)
縦・横レール安全装置付です。
切断時間短縮(門形切断方法)
ウェブ斜切断可能です。

付属品火口A-3800 NO.1、NO.2(AC用)各1本・ピストル型ライター×1個・掃除針×1組・キャブタイヤコード(5m用)×1本・ガラス管ヒューズ(1A)×1個・工具(Lハンドル+ドライバー)×1式 質量(kg)12.8(本体・レール共) タイプ1.5Mレール付 電源(V)AC100(50/60Hz) モーター直流マグネットギアード・モーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×180×180(縦レール長さ565) 点火方式(点火・消火)ビシャッター・バルブ採用 固定方法はめ込みボルト式 駆動方式縦横走行共、摩擦ローラー方式 走行速度(mm/min)0〜80 レール長さ(mm)横:1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする