特長

GCハチ対策キット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31224605 品番6300044022
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,909
販売価格(税別)
7,190

分かりやすい透明収納バッグの中にハチ対策に使用できる製品をまとめました。
ハチ超激取れは仕掛ける事でハチを捕まえます。4段階トラップで巣作りを妨害します。
ハチ・アブダブルジェットはジェット噴射で離れたハチや巣に直接噴射する事で殺虫可能です(最大約11m)。
ポイズンリムーバーは吸引力で体内に入る毒素や毒針を吸い出します。
圧縮タオルは場所をとらずに保存でき、水につけると元の大きさに戻ります。
ひえっぺは袋をたたくことで薬剤と水が反応してすぐに冷却が始まり、刺された幹部はもちろん、熱中症など冷やす必要がある場合に役立ちます。
ハチ対策キットステッカーはそのままバッグに貼ったり、収納場所など目に付く位置に貼るなど、位置を決めて貼って頂けます。

用途ハチや蜂の巣対策、刺された場合の応急処置など、様々な状況への対応に。緊急時の保存、備蓄に。 セット内容ハチ超激取れ×1、ハチ・アブダブルジェット×1、圧縮タオル×1、ポイズンリムーバー×1、瞬間冷却ひえっぺ×2、バッグ×1、バッグ用シール×1 本体寸法(mm)収納バック:250×200×150 適合害虫ハチ ストラップ長さ(cm)55〜105
注意
※応急処置用のため、応急処置後は必ず医師の診察を受けてください。製品のパッケージデザインは予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする