VZ5240-5GB-MA ソレノイドバルブ (VZ5240-5〜) SMC 31230071

ソレノイドバルブ (VZ5240-5〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31230071 品番 VZ5240-5GB-MA
参考基準価格(税別)¥17,110 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm 切換方式2位置ダブルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする