画像準備中

真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 横

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)40 パッド形状一般形タイプ 材質(パッド)導電性 NBR 低抵抗タイプ 注文コード31233398 品番VPD40-6RNE-6B
参考基準価格(税別)¥3,685 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490
この商品はパッド径・パッド形状・材質など490種類から選べます 他の種類を見る

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

パッド径(Φmm)40 パッド形状一般形タイプ 材質(パッド)導電性 NBR 低抵抗タイプ ホルダースプリング式 取出方向 用途半導体の一般ワーク(静電気対策) 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ6〜Φ50 材質(金属フード)/処理標準仕様 継手バーブ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする