VZ5320-5D-01T ソレノイドバルブ (VZ5320-5〜) SMC 31236283

ソレノイドバルブ (VZ5320-5〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31236283 品番VZ5320-5D-01T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は118種類から選べます 他の種類を見る

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 ねじの種類NPTF 管接続口径NPTF1/8 切換方式3位置クローズドセンタ リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする