VP40RNE 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 31237607 VP40RNE 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 31237607

真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)40 パッド形状一般形タイプ 材質(パッド)導電性 NBR 低抵抗タイプ 注文コード31237607 品番VP40RNE
参考基準価格(税別)¥825 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品はパッド径・パッド形状・材質など193種類から選べます 他の種類を見る

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

パッド径(Φmm)40 パッド形状一般形タイプ 材質(パッド)導電性 NBR 低抵抗タイプ 用途半導体の一般ワーク(静電気対策) 材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87998407
2017-02-01
用途:
機械部品消耗品

以前買っていたところより安く買えて助かります。品質も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする