50C645 QLED搭載GoogleスマートTV C645シリーズ TCL 31237905

50C645 QLED搭載GoogleスマートTV C645シリーズ TCL 31237905
50C645 QLED搭載GoogleスマートTV C645シリーズ TCL 31237905

QLED搭載GoogleスマートTV C645シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
液晶サイズ50型
内容量1台注文コード31237905品番50C645
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
80,980

素晴らしい音と映像量子ドットGoogleスマートTV
Algo Engine Ⅱ
映像の質感や深みが向上。
TCL QLED テクノロジーは、色域を最大限に拡大し、より純粋なカラーを映し出し、鮮烈な映像を描きます。
ゲームプレイ時に応答速度とリフレッシュレートを最適化するために使 用されます。DLGにより、映像のスキャンが最適化され、動きの滑ら かさと遅延の低減が実現されます。
「HLG」 、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。
HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。
3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。
部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。
Google TV 搭載で、Googleアカウントをお手軽に登録いただき、Google AI がご視聴履歴やお好みに合わせて、あなたへおすすめのコンテンツをホーム画面に一括表示されます。また、各ネット動画配信サービスアプリを通し、見たいコンテンツを簡単に横断検索を実現します。
YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、 Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。
クロームキャスト機能内蔵で、スマートフォンで見ている映像やゲーム等をテレビ大画面でお気楽に楽しめます。
入力機器からのゲームプレイ映像情報を検出次第、ALLM(自動低遅延)対応で自動的にゲームモードに切り替えます。
ゲーミングモニターとしてのレベルを引き上げ、HDRゲームや映画などのコンテンツを再生する際に、優れたユーザーエクスペリエンスを実現します。
テレビのHDMI/eARC端子がDolby TrueHDに対応しているため、テレビを経由してもDolby TrueHD 5.1chで オーディオ機器から音声を出すことができます。

幅(mm)1112質量(kg)9.2高さ(mm)692奥行(mm)265消費電力(W)145最大出力(W)20(10+10)液晶サイズ50型VESAマウント(mm)W200×H200画素数3840×2160USBポート数1(3.0)バックライト方式直下式LEDパネル4KHDMI規格3待機時消費電力(W)0.5発売年2023年チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする