Devcon(デブコン)
Devcon(デブコン)の 接着剤
Devcon(デブコン)の エポキシ系接着剤
Devcon(デブコン)の ガンタイプカートリッジ
5-ミニッツエポキシジェル(側面固定接着・充填用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31241080
品番
DV14265
参考基準価格(税別)
¥8,182
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チクソトロピック性のジェル状で、垂れ落ちず、約6mmまでの隙間充填や凹凸のある面でも平面と同様の接着が可能です。強い接着力と耐油性があります。
用途
金属全般、コンクリート、木材、石材に使用可能
仕様
ガンタイプ、超速硬化
トラスコ品番
324-2668
比重
1.17
耐熱温度(℃)
90
可使時間(分/25℃)
3〜6
硬化時間(分)
60(25℃)
外観
ジェル状
危険等級
V
色調
淡黄色(混合後)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.025L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性