トラスコ品番758-6183
種別10G) HG-70 S
材質表地:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸/裏地:綿
色グレー
サイズS
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性
全長(cm)21.5
中指長(cm)7.2
材質(裏)綿
材質(繊維部)表地:スペクトラ(TM)繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
手のひらまわり(cm)18.6
手の平幅(cm)9.3
ゲージ数10
耐切創性5/E
RoHS指令(10物質対応)対応