イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
コバルトスパイラルタップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31241615
品番
COSPT-M10X1.5
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高モリブデン含有により勒性があります。
用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
精度
JIS2級
呼び寸法
M10
ピッチ(mm)
1.5
ねじ長さ(mm)
24
全長(mm)
75
シャンク径(mm)
7
シャンク部角幅(mm)
5.5
下穴径(Φmm)
8.5
トラスコ品番
104-2343
材質
コバルト高速度鋼(HSCO)
質量(g)
25
ねじ径
M10
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数
2.5
表面処理
淡い金色仕上げ
加工
止り穴用
食付
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応