イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
コバルトスパイラルタップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31241658
品番
COSPT-M20X2.5
参考基準価格(税別)
¥20,170
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高モリブデン含有により勒性があります。
用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
精度
JIS2級
呼び寸法
M20
ピッチ(mm)
2.5
ねじ長さ(mm)
37
全長(mm)
105
シャンク径(mm)
15
シャンク部角幅(mm)
12
下穴径(Φmm)
17.5
トラスコ品番
104-2394
材質
コバルト高速度鋼(HSCO)
質量(g)
138
ねじ径
M20
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数
2.5
表面処理
淡い金色仕上げ
食付
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応