イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
コバルトスパイラルタップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31241710
品番
COSPT-M6X1.0
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
高モリブデン含有により勒性があります。
用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
精度
JIS2級
呼び寸法
M6
ピッチ(mm)
1
ねじ長さ(mm)
19
全長(mm)
61
シャンク径(mm)
6
シャンク部角幅(mm)
4.5
下穴径(Φmm)
5
トラスコ品番
104-2327
材質
コバルト高速度鋼(HSCO)
質量(g)
12
ねじ径
M6
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数
2.5
表面処理
淡い金色仕上げ
加工
止り穴用
食付
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応