ドリリングタップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31241780 品番 DRT-M6
参考基準価格(税別)¥7,460 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。
特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。

ねじの種類M ねじ径M6 ピッチ(mm)1 材質高速度工具鋼(HSS) ピッチ1 溝長(mm)10 トラスコ品番104-1037 全長(mm)80 質量(g)19 シャンク径(Φmm)6.3 ねじ長さ(mm)20 表面処理ホモ処理 加工通り穴用 下穴ドリル寸法(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06748445
2020-01-23
用途:
制御盤改造
製造業

制御盤改造で使用しています。
穴あけもスムーズで問題なし、そのままタップでねじ切りができ作業の効率が上がります。

対象商品:
06748481
2008-06-21
用途:
SSt9のネジ座を製作。

作業の能率は上がりました。
またタップ忘れなどのミスもなくなったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする