DRT-M8 ドリリングタップ イシハシ精工 31241789

ドリリングタップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M8
内容量1本注文コード31241789品番DRT-M8
参考基準価格(税別)¥10,170販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。
特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。

ねじの種類Mねじ径M8ピッチ(mm)1.25材質高速度工具鋼(HSS)ピッチ1.25溝長(mm)15トラスコ品番104-1045全長(mm)90質量(g)33シャンク径(Φmm)8ねじ長さ(mm)20表面処理ホモ処理加工通り穴用下穴ドリル寸法(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06748445
2020-01-23
用途: 制御盤改造
製造業

制御盤改造で使用しています。
穴あけもスムーズで問題なし、そのままタップでねじ切りができ作業の効率が上がります。

対象商品 : 06748481
2008-06-21
用途: SSt9のネジ座を製作。

作業の能率は上がりました。
またタップ忘れなどのミスもなくなったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする