ロングネックスパイラルタップ (L=100)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31241798 品番 LNSPT-M3X0.5
参考基準価格(税別)¥5,330 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。

精度JIS2級 ねじの呼びM3 ピッチ(mm)0.5 ねじ長さ(mm)11 全長(mm)100 シャンク径(mm)4 シャンク部角幅(mm)3.2 下穴径(Φmm)2.5 用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 トラスコ品番385-0871 材質高速度鋼(HSS-E) 質量(g)10 ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじ径M3 首径(mm)2.4 ねじの種類M 食付き部の山数2.5 表面処理ホモ処理 加工止り穴用 首下長(mm)67 食付2.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする