精度JIS2級
ねじの呼びM5
ピッチ(mm)0.8
ねじ長さ(mm)16
全長(mm)100
シャンク径(mm)5.5
シャンク部角幅(mm)4.5
下穴径(Φmm)4.2
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番385-0897
材質高速度鋼(HSS-E)
質量(g)16
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
ねじ径M5
首径(mm)4
ねじの種類M
食付き部の山数2.5
表面処理ホモ処理
加工止り穴用
首下長(mm)72
食付2.5
RoHS指令(10物質対応)対応