イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
ロングネックスパイラルタップ (L=100)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31241825
品番
LNSPT-M6X1.0
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
精度
JIS2級
ねじの呼び
M6
ピッチ(mm)
1
ねじ長さ(mm)
19
全長(mm)
100
シャンク径(mm)
6
シャンク部角幅(mm)
4.5
下穴径(Φmm)
5
用途
止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
385-0901
材質
高速度鋼(HSS-E)
質量(g)
19
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
ねじ径
M6
首径(mm)
4.7
ねじの種類
M
食付き部の山数
2.5
表面処理
ホモ処理
加工
止り穴用
首下長(mm)
74
食付
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応