※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルタップ (インチ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31241886 品番 SPT-5/32W32
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

呼び寸法W5/32-32 全長(mm)52 ねじ長さ(mm)20 シャンク径(Φmm)5 トラスコ品番508-1084 材質高速度工具鋼(SKH) 質量(g)7 ねじ径W5/32-32 ねじの種類W 1インチ当たり山数32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86087836
2015-12-04
用途:
アーチェリーの小物の細工に使用

ボール盤で垂直に穴をあけてねじ切りを行います、ハンドタップではできない作業で非常に気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする