SPT-M4X0.7 スパイラルタップ イシハシ精工 31241929 SPT-M4X0.7 スパイラルタップ イシハシ精工 31241929 SPT-M4X0.7 スパイラルタップ イシハシ精工 31241929

スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31241929 品番 SPT-M4X0.7
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。

用途タッピングマシン向き トラスコ品番104-2149 材質高速度工具鋼(HSS-E) 形状M7以下は突き出しセンターになります。 全長(mm)52 質量(g)7 ピッチ0.7 ねじ径M 4 シャンク径(Φmm)5 ねじ長さ(mm)13 ねじの種類M 表面処理ホモ処理 加工止り穴用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする