曜日別特売
SPT-M6X1.0 スパイラルタップ イシハシ精工 31241947

 

SPT-M6X1.0 スパイラルタップ イシハシ精工 31241947
SPT-M6X1.0 スパイラルタップ イシハシ精工 31241947
SPT-M6X1.0 スパイラルタップ イシハシ精工 31241947

スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M 6
全長(mm)62
シャンク径(Φmm)6
内容量1本注文コード31241947品番SPT-M6X1.0
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。

用途
タッピングマシン向き
トラスコ品番104-2165材質高速度工具鋼(HSS-E)形状M7以下は突き出しセンターになります。全長(mm)62質量(g)12ピッチ1ねじ径M 6シャンク径(Φmm)6ねじ長さ(mm)19ねじの種類M表面処理ホモ処理加工止り穴用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする