SPT-SUS-M2X0.4 ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工 31242008 SPT-SUS-M2X0.4 ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工 31242008 SPT-SUS-M2X0.4 ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工 31242008

ステンレス用スパイラルタップ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31242008 品番 SPT-SUS-M2X0.4
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。

用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
精度JIS2級 呼び寸法M2.0 ピッチ(mm)0.4 ねじ長さ(mm)11 全長(mm)40 シャンク径(mm)3 シャンク部角幅(mm)2.5 下穴径(Φmm)1.6 トラスコ品番104-2980 材質高速度鋼(HSS-E) 質量(g)4 ねじ径M2.0 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 食付き部の山数2.5 表面処理ホモ処理 加工止り穴用 食付2.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31241965
2024-02-08
用途:
ボート部品の製作に
近藤マリンサービス 様

アルミ素材が35mm有り、その下に2mmのステンレス製カラーが入っている円筒形にM10のタップ立てに使用。
アルミ部分は通常のタップを使用して、最後のステンレス部分に このスパイラルタップを使いました。
まだ2本しか立てていないので耐久性は分かりませんが1年位は使いたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする