SPT-SUS-M8X1.25 ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工 31242060

 

SPT-SUS-M8X1.25 ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工 31242060
SPT-SUS-M8X1.25 ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工 31242060
SPT-SUS-M8X1.25 ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工 31242060

ステンレス用スパイラルタップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M8.0
ねじ径M8.0
全長(mm)70
内容量1本注文コード31242060品番SPT-SUS-M8X1.25
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。

用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
精度JIS2級呼び寸法M8.0ピッチ(mm)1.25ねじ長さ(mm)22全長(mm)70シャンク径(mm)6.2シャンク部角幅(mm)5下穴径(Φmm)6.8トラスコ品番104-3048材質高速度鋼(HSS-E)質量(g)18ねじ径M8.0ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理加工止り穴用食付2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31241965
2024-02-08
用途: ボート部品の製作に
近藤マリンサービス

アルミ素材が35mm有り、その下に2mmのステンレス製カラーが入っている円筒形にM10のタップ立てに使用。
アルミ部分は通常のタップを使用して、最後のステンレス部分に このスパイラルタップを使いました。
まだ2本しか立てていないので耐久性は分かりませんが1年位は使いたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする