イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンドタップ (先)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31242130
品番
P-S-HT-4MX0.75-1
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
ねじ径
M4
ねじの呼び
M4
ピッチ(mm)
0.75
ねじの種類
M
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:鉄、軽金属。
トラスコ品番
385-1176
全長(mm)
52
質量(g)
11
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
先端
先
下穴径(Φmm)
3.2
ねじ長さ(mm)
20
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク部角幅(mm)
4
シャンク径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ハンドタップの種類