COJET-M8X1.25 コバルトジェットタップ イシハシ精工 31242288 COJET-M8X1.25 コバルトジェットタップ イシハシ精工 31242288 COJET-M8X1.25 コバルトジェットタップ イシハシ精工 31242288

コバルトジェットタップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31242288 品番 COJET-M8X1.25
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

驚くほど早い超高速タッピングが可能です。
高モリブデン含有により靭性があります。

用途
通り穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
呼び寸法M8 ねじ径M8 ピッチ(mm)1.25 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 材質コバルト高速度鋼(HSCO) トラスコ品番104-2602 全長(mm)70 質量(g)21 下穴径(Φmm)6.8 ねじ長さ(mm)22 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理淡い金色仕上げ 加工通り穴用 シャンク部角幅(mm)5 食付5 シャンク径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37028905
2020-04-01
用途:
12ミリのステンレスに使用
製造業

ステンコロリンをしっかり塗布しながらステンレスのホット材12ミリ厚にM10タップ作業しましたが、何の不安も無く100箇所タッパーでしました!

まだまだいけそうです

対象商品:
37029027
2018-12-16
用途:
機械組み付け・メンテナンス時に使用
製造業

近くの店で購入していたが取扱いがなくなってしまい、
こちらにて購入させていただきました。
商品は食いつきもよく軽い力にてタップ加工ができるので助かっています。

対象商品:
37028905
2018-12-16
用途:
機械組み付け・メンテナンス時に使用
製造業

ステンレス素材の加工用に購入。食いつきもよく切れ味にも満足しています。
耐久性はこれから検証です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする