JET-M3X0.5 ジェットタップ イシハシ精工 31242306 JET-M3X0.5 ジェットタップ イシハシ精工 31242306 JET-M3X0.5 ジェットタップ イシハシ精工 31242306

ジェットタップ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M 3 ピッチ(mm)0.5 ピッチ0.5 注文コード31242306 品番JET-M3X0.5
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品はねじ径・ピッチなど47種類から選べます 他の種類を見る

全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。

ねじの種類M ねじ径M 3 ピッチ(mm)0.5 材質高速度工具鋼(HSS-E) 用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼 トラスコ品番104-1941 形状M8以下は突き出しセンタとなります。 全長(mm)46 質量(g)5 ピッチ0.5 シャンク径(Φmm)4 ねじ長さ(mm)11 表面処理ホモ処理 加工通り穴用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06750091
2025-12-18
用途:
金物加工
鍵匠 様

折れにくく使いやすいです。値段は高いですが耐久性もいいのでいつも使っております。

対象商品:
06750091
2018-12-16
用途:
機械組み付け・メンテナンス時に使用
製造業

近くの店で購入していたが取扱いがなくなってしまい、
こちらにて購入させていただきました。
商品は食いつきもよく軽い力にてタップ加工ができるので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
06750091
2017-12-13
用途:
充電ドリルにチャックを装着して使用します。
有限会社タキサービス 様 (建設業・工事業)

このタップが私個人的に一番のお気に入りです。
ステンレスでもタッピングスプレーを使用すれば比較的容易にタップ作業が出来、また耐久性も有るためポイント高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
06750046
2017-11-20
用途:
SPCC t-1.0〜2.6プレス絞り品の加工

OSGのEX-POT(一般用)と比較すると
〇 
総合的に耐久性が高い
使用末期まで安定した切削力
厚物加工でも結構粘る
×
切削(開削と言っていい?)能力が低い
ネジ精度がやや劣る
となる

つまり最適な下穴が安定的に用意でき耐久性重視ならジェットタップだが
少々狭めの場合がある下穴でタップに無理させたり奇麗なねじが必要ならOSGと使い分けが可能
あと2.6mmはノンホモだから表記を直すように

3人が参考にしています
対象商品:
06750091
2016-05-18
用途:
ねじタップ時
株式会社ロックサービス 様

回転が速くてもしっかりタップします。

1人が参考にしています
対象商品:
06750177
2014-10-10
用途:
金型の改造に使用

1度に数本の使用なので他品との違いは
分かりにくいがいつも軽く切れていると思う。

対象商品:
06750177
2013-09-22
用途:
鉄製の作り物および修理・改造

1番タップとして重宝してる

M6〜M10を使用してみた感想を述べると

M10は大満足、価格的には少し割高なのかもしれないが耐久性抜群なので結果的に割り安
何年も同じタップを重宝して使用してる
(作り物をする時にわざわざこのタップに合わせて設計するくらい満足)

M8はまだ使用頻度が少ないが今のところ満足
(他メーカー品はまだ使ってないがねじれ部が大丈夫?と心配なのでイシハシ製愛用中)

M6まで小さくなるとさすがに乱用すると折れる
(同メーカーのスパイラルタップはまだ折れないので先端のネジが浅い部分に
 向上の余地があるのかもしれないと個人的には思ってる)

意外に街のホームセンターに行っても売ってる店が少ない(他メーカーの方が多い)ので
MonotaROさんにはこのまま販売してもらわなければ困る!と
個人的には「超オススメ」の一品

2人が参考にしています
対象商品:
06750143
2013-09-22
用途:
鉄製の作り物・修理・改造

別のサイズの感想で述べたが、さすがにM6まで小さくなると乱用すると折れる

ねじれ部が気に入ってる為、イシハシ製を使用してる
同サイズのスパイラルタップ(止めねじ用)はお気に入りで使用中

先端の浅いねじ部に問題があるのか
このサイズだと個人的に使ってみた感じ、
ジェットタップよりスパイラルタップの方が貫通穴でも耐久性がある様に感じる為

今のところはこのタップ(M6)を購入するなら同メーカーのスパイラルタップの方が
オススメ(スパイラルタップが健在なので改めて購入する予定は今は無し)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする